Polier Ingenierie - Compteur électrique modulaire - Tétra - Rogowski longueur 70cm - 22cm - câble 3m - 121000030001VOL

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 20000 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de tarif - tarif simple

  • homologation - national

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760282005885

Réf. Sonepar

01522200588

Réf. Fournisseur

121000030001VOL

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

20000 A

modèle:

transformateur de mesure

type de tarif:

tarif simple

homologation:

national

sortie d'impulsion:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

type d'interface:

modbus

Compteur électrique modulaire - Tétra - Sonde Rogowski longueur 70cm - diamètre 22cm - câble 3m - RS485 Modbus - UPM209RGW

Les Atouts de l'article:

Compteur électrique tétra sonde Rogowski communication RS485 Modbus

Les Atouts de la gamme:

Gamme professionnelle de compteurs électriques pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, audit énergétique, système de management de l'énergie). Cette gamme est certifiée MID et certains compteurs sont communiquant, d'autres sont fournis avec des sondes Rogowski