Polier Ingenierie - Ecocompteur monophasé connecté WIFI 5 postes (RT2012 - RE2020) - 2 modules - 5 T - MM5E5C

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • homologation - national

  • type de tarif - tarif simple

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760282007056

Réf. Sonepar

01522200705

Réf. Fournisseur

MM5E5C

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

transformateur de mesure

homologation:

national

type de tarif:

tarif simple

type d'interface:

autre

Ecocompteur monophasé connecté WIFI 5 postes (RT2012 - RE2020) - 2 modules - 5 TC ouvrants inclus

Les Atouts de l'article:

Ecocompteur adpaté à la RT2012 et RE2020

Les Atouts de la gamme:

Gamme de compteurs électriques performants pour le sous comptage dans de nombreux domaines (Campings, marinas, bornes de recharge, pompes à chaleur, solaire, éolien) Simples d'utilisation, ils permettent de mesurer du monophasé comme du triphasé. Certains modèles sont certifiés MID pour la facturation de l électricité.