Polier Ingenierie - Intégrateur Rogowski réf. : 15 03 609, 15 03 910 et 15 03 611 - I max : 4000 A - - 1503613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 4000 A
courant assigné secondaire - 1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760282005816
Réf. Sonepar
01522503613
Réf. Fournisseur
1503613
Réf. Commerciale
Polier Ingenierie
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
4000 A
courant assigné secondaire:
1 A
Intégrateur pour sonde Rogowski réf. : 15 03 609, 15 03 910 et 15 03 611 - I max : 4000 A - sortie 1 A - 1.5 VA - alimentation 24 VDC
Les Atouts de l'article:
Ce transducteur permet d'avoir une sortie 1 A (Intensité max : 4000 A). Fonctionne uniquement avec les sondes Rogowski références 1503609, 1503610 et 1503611. Il faut l'alimenter en 24V DC
Les Atouts de la gamme:
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)
Les Atouts de l'article:
Ce transducteur permet d'avoir une sortie 1 A (Intensité max : 4000 A). Fonctionne uniquement avec les sondes Rogowski références 1503609, 1503610 et 1503611. Il faut l'alimenter en 24V DC
Les Atouts de la gamme:
Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)