Polier Ingenierie - Transducteur - 5 A sortie 0-10 V - Fam I512 - Cl 1 - I51250101

CopieCopie
Polier Ingenierie - Transducteur - 5 A sortie 0-10 V - Fam I512 - Cl 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A

  • finition de la solution analogique - 0-10 V

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282001849

Réf. Sonepar

01522000226

Réf. Fournisseur

I51250101

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

plage de mesure de valeurs finales, courant:

5 A

finition de la solution analogique:

0-10 V

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

5 A

Transducteur - 5 A sortie 0-10 V - Famille I512 - Classe 1

Les Atouts de l'article:

Ce transducteur permet avec une entrée 0-5 A d'avoir une sortie 0-10 V. Il se branche donc généralement après un transformateur d'intensité avec une sortie 0-5 A

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transducteurs de courant avec une intensité primaire de 5 A avec une sortie analogique 0-20mA, 4-20 mA, 0-10V ou 2-10V Ces transducteurs permettent de directement envoyer l'information sur l intensité à un automate. Ils se branchent après un transformateur de courant avec une sortie 5A.