Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 1000/5 A - Fam 8512 - 42 mm - Cl 1 - 5 VA - 85121000515

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
transformateur de mesure de courant traversantcourant assigné primaire In:
1000 ASpécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 1000 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 42 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760282002976
Réf. Sonepar
01522000101
Réf. Fournisseur
85121000515
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
1000 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
42 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est traversant avec un diamètre de passage de 42 mm. Courant primaire 1000 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 5 VA.
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30



