Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 200/5 A - Fam 7412 - 33 mm - Cl 1 - 5 VA - 7412200515

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 200 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 33 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282003096

Réf. Sonepar

01522200515

Réf. Fournisseur

7412200515

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

200 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

33 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

Transformateur d'Intensité - 200/5 A - Famille 7412 - Diamètre 33 mm - Classe 1 - 5 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est traversant avec un diamètre de passage de 33 mm. Courant primaire 200 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 5 VA.

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30