Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - 75/5 A - Fam 421 - 21 mm - Cl 1 - 2,5 VA - 421755125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

75 A
Voir les options disponibles500 A
Voir les options disponibles600 A
Voir les options disponibles750 A
Voir les options disponibles800 A
Voir les options disponibles1000 A
Voir les options disponibles1250 A
Voir les options disponibles1500 A

diamètre d'ouverture:

21 mm
Voir les options disponibles28 mm
Voir les options disponibles33 mm
Voir les options disponibles42 mm
Voir les options disponibles53 mm

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 75 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282004413

Réf. Sonepar

01522000077

Réf. Fournisseur

421755125

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

75 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

21 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

Transformateur d'Intensité - 75/5 A - Famille 421 - Diamètre 21 mm - Classe 1 - 2,5 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant est traversant avec un diamètre de passage de 21 mm. Courant primaire 75 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 2.5 VA.

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant classiques pour des intensités primaires de 1 à 6000 A à primaire bobiné ou traversant avec des dimensions allant jusqu'à 122 X 72 mm. De classe 1, ils existent également en classe 0.5 ou 0.2S.Équipés de caches bornes plombables, ils peuvent être clipsés sur un rail DIN à l'aide des adaptateurs réf. : ADIN30