Polier Ingenierie - Transformateur Intensité - Fam IPUL30 - 125 A sortie 4-20mA - Cl 0.5 - Alim 230 - IPUL3012542005230

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 125 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 125 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282001436

Réf. Sonepar

01522000247

Réf. Fournisseur

IPUL3012542005230

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

plage de mesure de valeurs finales, courant:

125 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

125 A

Transformateur d'Intensité - Famille IPUL30 - 125 A sortie 4-20mA - Classe 0.5 - Alim 230 V

Les Atouts de l'article:

Utilisé pour mesurer des intensités de 0 à 125 A avec une sortie 4-20 mA, ce transducteur traversant a un diamètre de passage de 23 mm. Il est de classe 0.5 et doit être alimenté avec du 230 V AC

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transducteurs de courant avec une sortie analogique 4-20 mA.Ces transducteurs permettent de directement envoyer l'information sur l intensité à un automate.