Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 1250/5 A - Fam TP812 - 120x80 mm - Cl 1 - 15 - TP81212505115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 1250 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
puissance apparente nominale secondaire - 15 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760282000408
Réf. Sonepar
01522000158
Réf. Fournisseur
TP81212505115
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
1250 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 80 x 120 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 1250 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 15 VA.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs de courant ouvrants pour des intensités primaires de 100 à 5000 A pour des dimensions allant jusqu à 160 X 80 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.



