Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 250/5 A - Fam TP812 - 120x80 mm - Cl 1 - 1,5 - TP8122505115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - transformateur de mesure de courant traversant 
- courant assigné primaire In - 250 A 
- courant assigné secondaire - 5 A 
- classe de précision - 1 
- puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3760282000385
Réf. Sonepar
01522000160
Réf. Fournisseur
TP8122505115
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 80 x 120 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 250 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 1.5 VA.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs de courant ouvrants pour des intensités primaires de 100 à 5000 A pour des dimensions allant jusqu à 160 X 80 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.



