Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 2500/5 A - Fam TP816 - 160x80 mm - Cl 1 - 15 - TP81625005115

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 2500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 15 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282000279

Réf. Sonepar

01522000171

Réf. Fournisseur

TP81625005115

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

2500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

Transformateur d'Intensité ouvrant - 2500/5 A - Famille TP816 - 160x80 mm - Classe 1 - 15 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 80 x 160 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 2500 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 15 VA.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant ouvrants pour des intensités primaires de 100 à 5000 A pour des dimensions allant jusqu à 160 X 80 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.