Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant - 800/5 A - Fam TP58 - 80x50 mm - Cl 1 - 7,5 VA - TP588005175

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 800 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 7.5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282000439

Réf. Sonepar

01522000128

Réf. Fournisseur

TP588005175

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

800 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

7.5 VA

Transformateur d'Intensité ouvrant - 800/5 A - Famille TP58 - 80x50 mm - Classe 1 - 7,5 VA

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un passage de 50 x 80 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 800 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 1 et a une puissance de 7.5 VA.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant ouvrants pour des intensités primaires de 100 à 5000 A pour des dimensions allant jusqu à 160 X 80 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.