Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 250/5 A - Fam ECS24 - 24 mm - Cl 0,5 - 2 - ECS2425050525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - transformateur de mesure de courant traversant 
- courant assigné primaire In - 250 A 
- courant assigné secondaire - 5 A 
- diamètre d'ouverture - 23.8 mm 
- classe de précision - 0.5 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3760282002006
Réf. Sonepar
01522000297
Réf. Fournisseur
ECS2425050525
Marque
Polier Ingenierie
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
23.8 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
Les Atouts de l'article:
Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant (CLIP) est traversant avec un de passage de 23.8 x 23.8 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 250 A et courant secondaire 5 A, il est de classe 0.5 et a une puissance de 2.5 VA.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de transformateurs de courant ouvrants CLIP pour des intensités primaires de 50 à 1000 A pour des dimensions allant jusqu à 90 X 50 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et peu encombrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.



