Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant CLIP - 50/1 A - Fam ECS16 - 16 mm - Cl 1 - 0,2 - ECS16501102

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 50 A

  • courant assigné secondaire - 1 A

  • diamètre d'ouverture - 16 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282002068

Réf. Sonepar

01522000293

Réf. Fournisseur

ECS16501102

Marque

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

50 A

courant assigné secondaire:

1 A

diamètre d'ouverture:

16 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

0.2 VA

Transformateur d'Intensité ouvrant CLIP - 50/1 A - Famille ECS16 - Diamètre 16 mm - Classe 1 - 0,2 VA - Longueur fil : 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant (CLIP) est traversant avec un de passage de 16 x 16 mm. Il est particulièrement utilisé sur des installations difficilement démontables. Courant primaire 50 A et courant secondaire 1 A, il est de classe 1 et a une puissance de 0.2 VA.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de transformateurs de courant ouvrants CLIP pour des intensités primaires de 50 à 1000 A pour des dimensions allant jusqu à 90 X 50 mm. Ces transformateurs de courant étant ouvrants et peu encombrants, ils sont surtout adaptés à des installations difficilement démontables.