Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max. : 4000 A - 175 mm - 1503610

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • diamètre d'ouverture - 175 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282005014

Réf. Sonepar

01522503610

Réf. Fournisseur

1503610

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

4000 A

diamètre d'ouverture:

175 mm

classe de précision:

0.5

Transformateur d'intensité ouvrant Rogowski - Intensité max. : 4000 A - Diamètre 175 mm

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 175 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 4000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec le Transducteur référence : 1503613)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)