Polier Ingenierie - Transformateur Intensité ouvrant Rogowski - I max. : 4000A - 300mm - 1503611

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • diamètre d'ouverture - 300 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760282005007

Réf. Sonepar

01522503611

Réf. Fournisseur

1503611

Réf. Commerciale

Polier Ingenierie

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

4000 A

diamètre d'ouverture:

300 mm

classe de précision:

0.5

Transformateur d'intensité ouvrant Rogowski - Intensité max. : 4000A - Diamètre 300mm

Les Atouts de l'article:

Utilisé avec des compteurs électriques à mesure indirect, ce transformateur de courant ouvrant est traversant avec un diamètre de passage de 300 mm. De plus il est flexible, il peut donc être enroulé autour d'un conducteur de phase sans contrainte. Intensité max : 4000 A, il est de classe 0.5 (Fonctionne uniquement avec le Transducteur référence : 1503613)

Les Atouts de la gamme:

Gamme de centrales de mesure pour le suivi des consommation et de la qualité du réseau électrique dans de nombreux domaines (Industrie, tertiaire, automobile, agroalimentaire, data center, bancaire)Ultra performant, elles permettent de mesurer avec une grande précision l ensemble des paramètres du réseau (Actif, réactif, produit consommé, harmoniques, THD-V, transitoires, micro coupures'), d'enregistrer les valeurs sur une période donnée et de communiquer ces informations. (Modbus, Mbus, Ethernet, Profibus, Profinet, BACnet...)