Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Polytropic - Déshumidificateur piscine encastré 50 l/j - DPE 50

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03537000112

Réf. Fournisseur

DPE 50

Marque

Polytropic

Lorsqu' il n’est pas possible d’installer l’appareil directementdans la pièce, les déshumidificateursencastrés s’installent dans un local adjacent et communiquent avec lapièce à déshumidifier grâce à des plénums et des grilles.

Les Atouts de l'article:

Capacité de déshumidification :30°C / 80% HR - 2,0 l/h30°C / 70% HR - 1,9 l/h30°C / 60% HR - 1,7 l/h

Les Atouts de la gamme:

Les déshumidificateurs DPE sont des appareils haute performance particulièrement adaptés à la piscine,mais aussi pour tout milieu où le niveau d’humidité doit être contrôlé.Caractéristiques :• Ils sont conçus pour une installation très simple ne demandant pas de compétences particulières : fixation murale et alimentation 230V / 50Hz.• L’installation doit être conforme à la législation en vigueur.• Fluide réfrigérant R410a• Protection HP• Régulateur électronique et affichage digital• Alimentation mono ou tri pour le DPE 150 et 200

Quelques mots du fabricant :

POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine