Polytropic - Déshumidificateur piscine mural 50 l/j - DPM 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
03537000106
Réf. Fournisseur
DPM 50
Marque
Polytropic
Spécialement adaptés à la piscine, ces modèles sont « Plug andPlay » et s’installent très facilement sans connaissance technique particulière.
Les Atouts de l'article:
Capacité de déshumidification :30°C / 80% HR - 2,0 l/h30°C / 70% HR - 1,9 l/h30°C / 60% HR - 1,7 l/h
Les Atouts de la gamme:
Les déshumidificateurs DPM sont des appareils haute performance particulièrement adaptés à la piscine,mais aussi pour tout milieu où le niveau d’humidité doit être contrôlé.Caractéristiques :• Ils sont conçus pour une installation très simple ne demandant pas de compétences particulières : fixation murale et alimentation 230V / 50Hz.• L’installation doit être conforme à la législation en vigueur.• Fluide réfrigérant R410a• Protection HP• Régulateur électronique et affichage digital• Alimentation mono ou tri pour le DPM 150 et 200
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
Les Atouts de l'article:
Capacité de déshumidification :30°C / 80% HR - 2,0 l/h30°C / 70% HR - 1,9 l/h30°C / 60% HR - 1,7 l/h
Les Atouts de la gamme:
Les déshumidificateurs DPM sont des appareils haute performance particulièrement adaptés à la piscine,mais aussi pour tout milieu où le niveau d’humidité doit être contrôlé.Caractéristiques :• Ils sont conçus pour une installation très simple ne demandant pas de compétences particulières : fixation murale et alimentation 230V / 50Hz.• L’installation doit être conforme à la législation en vigueur.• Fluide réfrigérant R410a• Protection HP• Régulateur électronique et affichage digital• Alimentation mono ou tri pour le DPM 150 et 200
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
NoticePDF




