Polytropic - Pompe à chaleur Cryo Inverter - CRYO PAC INVERTER

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03537000170

Réf. Fournisseur

CRYO PAC INVERTER

Marque

Polytropic

Gamme Cryo Inverter, spécial cryothérapie. Spécifiquement développée pour refroidir l'eau jusqu'à 5°C dans le cadre de traitements de kinésithérapie et traitements par le froid à visée médicale, sportive et bien-être.

Les Atouts de l'article:

Dans le cadre de traitements de Kinésithérapie et traitements par le froid à visée médicale, sportive et bien-être.Puissance de 3,8kW - COP 2,7 (Air 32°c - Eau 5°C)

Les Atouts de la gamme:

Grâce à la technologie Full-Inverter, la CRYO PAC ajuste son fonctionnement selon les besoins réels du bassin : tranquilité d’esprit, prolongement de la durée de vie du matériel et 30% d’économie d’énergie réalisées par rapport à une pompe à chaleur classique. Installation classique comme une PAC piscine standard Carrosserie en ABS anti-UV Une exclusivité POLYTROPICEquipée de série de la Wifi, Carte USB 4G en option.Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -10°C.Garantie 3 ans pièces

Quelques mots du fabricant :

POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine