Polytropic - Pompe à chaleur Piscine Master Inverter 24 kW - MASTER INVERTER L+

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03537000137

Réf. Fournisseur

MASTER INVERTER L+

Réf. Commerciale

Polytropic

Gamme Master-Inverter, la PAC piscine intelligente ! Maîtrisez votre chauffage en silence avec cette pompe à chaleur à technologie Full-Inverter. 4G de série et écran tactile couleur

Les Atouts de l'article:

La Master Inverter L+ est adaptée aux bassins de volume maximum allant de 105 à 150 m3 selon votre région.(bassin couvert, de mai à septembre à 26°C)Puissance de 22,9kW - COP 6,8/4,7 (Air 15°c - Eau 26°C)

Les Atouts de la gamme:

3 Modes de fonctionnement :Mode BOOST : utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d’assurer une montée en température rapide,Mode ECO-Silence : utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COPMode SMART : la puissance et le niveau sonore s’ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l’eau de votre piscine.Ecran digital tactile de grande taille 4’’ de série avec une interface utilisateur couleur très lisible et détaillée pour une navigation facile et intuitive.Equipée de série de la Wifi ainsi que de la Carte USB 4G.Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -15°C.Garantie 5 ans pièces

Quelques mots du fabricant :

POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine