Polytropic - Pompe à chaleur Piscine Master Inverter 7 kW - MASTER INVERTER XS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 419 mm
hauteur - 584 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Master Inverter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
03537000152
Réf. Fournisseur
MASTER INVERTER XS
Marque
Polytropic
largeur:
419 mm
hauteur:
584 mm
Gamme Master-Inverter, la PAC piscine intelligente ! Maîtrisez votre chauffage en silence avec cette pompe à chaleur à technologie Full-Inverter. 4G de série et écran tactile couleur
Les Atouts de l'article:
La Master Inverter XS est adaptée aux bassins de volume maximum allant de 15 à 45 m3 selon votre région.(bassin couvert, de mai à septembre à 26°C)Puissance de 6,6kW - COP 6,4/5,2 (Air 15°c - Eau 26°C)
Les Atouts de la gamme:
Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la PAC Master-Inverter régule sa puissance en fonction de la température de l’eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP et le plus bas niveau sonore.Les très faibles niveaux sonores de la pompe à chaleur de piscine Master-Inverter de Polytropic sont qualifiés par le laboratoire français indépendant du Centre de Transfert de Technologie du Mans – CTTM ✔️ Niveau sonore diminué = meilleur confort d’utilisation !👌3 Modes de fonctionnement :Mode BOOST : utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d’assurer une montée en température rapide,Mode ECO-Silence : utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COPMode SMART : la puissance et le niveau sonore s’ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l’eau de votre piscine.Ecran digital tactile de grande taille 4’’ de série avec une interface utilisateur couleur très lisible et détaillée pour une navigation facile et intuitive.Equipée de série de la Wifi ainsi que de la Carte USB 4G.Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -15°C.Garantie 5 ans pièces
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
Les Atouts de l'article:
La Master Inverter XS est adaptée aux bassins de volume maximum allant de 15 à 45 m3 selon votre région.(bassin couvert, de mai à septembre à 26°C)Puissance de 6,6kW - COP 6,4/5,2 (Air 15°c - Eau 26°C)
Les Atouts de la gamme:
Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la PAC Master-Inverter régule sa puissance en fonction de la température de l’eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP et le plus bas niveau sonore.Les très faibles niveaux sonores de la pompe à chaleur de piscine Master-Inverter de Polytropic sont qualifiés par le laboratoire français indépendant du Centre de Transfert de Technologie du Mans – CTTM ✔️ Niveau sonore diminué = meilleur confort d’utilisation !👌3 Modes de fonctionnement :Mode BOOST : utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d’assurer une montée en température rapide,Mode ECO-Silence : utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COPMode SMART : la puissance et le niveau sonore s’ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l’eau de votre piscine.Ecran digital tactile de grande taille 4’’ de série avec une interface utilisateur couleur très lisible et détaillée pour une navigation facile et intuitive.Equipée de série de la Wifi ainsi que de la Carte USB 4G.Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -15°C.Garantie 5 ans pièces
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
NoticePDF





