Polytropic - Pompe à chaleur Spa Inverter - PAC SPA INVERTER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Spa Inverter
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03537000164
Réf. Fournisseur
PAC SPA INVERTER
Réf. Commerciale
Polytropic
Gamme SPA Inverter adaptée à tous les types de spas hors-sol, jusqu'au spa de nage. Un spa à 38°C même par de températures négatives ! Elle garantit un fonctionnement optimal toute l'année tout en réduisant la facture énergétique.
Les Atouts de l'article:
Un SPA à 38°C même par des températures négatives!Puissance de 5,3kW - COP 3,3 (Air 15°c - Eau 38°C)
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les types de spas hors-sol, jusqu’au spa de nage, la pac SPA INVERTER garantit un fonctionnement optimal toute l’année tout en réduisant la facture énergétiqueQuand confort rime avec économies d’énergie !Equipée de série de la Wifi, Carte USB 4G en option.Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -10°C.Garantie 3 ans pièces
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
Les Atouts de l'article:
Un SPA à 38°C même par des températures négatives!Puissance de 5,3kW - COP 3,3 (Air 15°c - Eau 38°C)
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les types de spas hors-sol, jusqu’au spa de nage, la pac SPA INVERTER garantit un fonctionnement optimal toute l’année tout en réduisant la facture énergétiqueQuand confort rime avec économies d’énergie !Equipée de série de la Wifi, Carte USB 4G en option.Fonctionne jusqu'à une température extèrieure de -10°C.Garantie 3 ans pièces
Quelques mots du fabricant :
POLYTROPIC, concepteur-fabricant depuis 2003 est le spécialiste du chauffage de piscine
NoticePDF