POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Adaptateur R6 - DN150, PN40, EN 1.4308 - 170160

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Adaptateur R6 - DN150, PN40, EN 1.4308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce de connexion

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700830574737

Réf. Sonepar

06879057473

Réf. Fournisseur

170160

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce de connexion

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Non

matériau:

acier inoxydable

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Les raccords sont conçus pour raccorder la pompe à la tuyauterie.