POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur / bac 1000 l, PP-S E/X,1150-12 - 98165451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AGITATEURS ÉLECTRONIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711490734362
Réf. Sonepar
06879073436
Réf. Fournisseur
98165451
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Agitateurs électriques pour réservoirs de dosage
Les Atouts de l'article:
Electric mixer for 1000l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:1150 mm Matériaux: De base:PP Installation: Bride d'étanchéité:YES Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.55 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Réservoir: Volume réservoir:1000 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84798200
Les Atouts de l'article:
Electric mixer for 1000l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:1150 mm Matériaux: De base:PP Installation: Bride d'étanchéité:YES Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.55 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Réservoir: Volume réservoir:1000 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84798200