POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Agitateur / bac 200 l, PP E/X,700-100 - 98165386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AGITATEURS ÉLECTRONIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5711490733280
Réf. Sonepar
06879073328
Réf. Fournisseur
98165386
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Agitateurs électriques pour réservoirs de dosage
Les Atouts de l'article:
Electric mixer for 200l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:700 mm Matériaux: De base:PP Installation: Bride d'étanchéité:NO Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.25 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Réservoir: Volume réservoir:200 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84798200
Les Atouts de l'article:
Electric mixer for 200l tank Les agitateurs sont destinés à mélanger et à dissoudre des liquides non abrasifs, non inflammables et non explosifs. Ils assurent un mélange constant du liquide dans le réservoir de dosage. Avec une fréquence de 50 Hz, ils fonctionnent à 1500 tr/min environ et conviennent aux liquides de faible à moyenne viscosité. L'agitateur doit être protégé contre la marche à sec. Technique: Longueur d'arbre:700 mm Matériaux: De base:PP Installation: Bride d'étanchéité:NO Donnée électrique: Puissance nominale - P2:0.25 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 220-240/380-415 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Réservoir: Volume réservoir:200 l Autres: Pays d'origine:DE Code douanier:84798200