POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.40.04.1 1x220-230V 10m, GTS - 96023923


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
pression de travail max. - 3.7 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 14 kW
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UNILIFT AP12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5700390548759
Réf. Sonepar
06879054875
Réf. Fournisseur
96023923
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
pression de travail max.:
3.7 bar
puissance électrique du moteur (P1):
14 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.:
10 m³/h
courant nominal:
64.32 A
puissance électrique du moteur (P2):
10 kW
régime:
0.8 1/min
profondeur d’immersion:
10.4 m
antidéflagration:
Non