POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.40.06.A3 3X400V 10M 50HZ - 96010923

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.40.06.A3 3X400V 10M 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 10.4 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 13 m

  • pression de travail max. - 1.6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 18 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390900977

Réf. Sonepar

06879090097

Réf. Fournisseur

96010923

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

10.4 m³/h

hauteur d’élévation max.:

13 m

pression de travail max.:

1.6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

18 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

14.1 kPa

volume refoulé max.:

10 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

82.75 A

puissance électrique du moteur (P2):

13 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

0.9 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

dimension max. pièces fixes:

12 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

216 mm

hauteur pompe:

321 mm

profondeur d’immersion:

12.5 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Oui

UNILIFT AP12 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 12 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.