POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP12.40.08.1 10M 1X230V - 96001873

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • pression de travail max. - 5.9 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 21 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5700390897246

Réf. Sonepar

06879089724

Réf. Fournisseur

96001873

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

pression de travail max.:

5.9 bar

puissance électrique du moteur (P1):

21 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

96.77 A

puissance électrique du moteur (P2):

15 kW

régime:

1.3 1/min

profondeur d’immersion:

13 m

antidéflagration:

Non

UNILIFT AP12 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 12 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.