POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP35.40.08.3V 10M 3X400V - 96001718


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 9.89 m³/h
hauteur d’élévation max. - 11 m
pression de travail max. - 2 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 18 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UNILIFT AP35 & AP50
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5700390896997
Réf. Sonepar
06879089699
Réf. Fournisseur
96001718
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
9.89 m³/h
hauteur d’élévation max.:
11 m
pression de travail max.:
2 bar
puissance électrique du moteur (P1):
18 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
74.12 A
puissance électrique du moteur (P2):
11 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1.2 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
dimension max. pièces fixes:
35 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
216 mm
hauteur pompe:
410 mm
profondeur d’immersion:
12.7 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui