POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP35B.50.06.A1V 1x230V w.base 5m schuko - 96004562

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP35B.50.06.A1V 1x230V w.base 5m schuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 9.19 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 11 m

  • pression de travail max. - 4.6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 18 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5700391488566

Réf. Sonepar

06879148856

Réf. Fournisseur

96004562

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

9.19 m³/h

hauteur d’élévation max.:

11 m

pression de travail max.:

4.6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

18 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

volume refoulé max.:

5 m³/h

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

5 m

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

58.92 A

puissance électrique du moteur (P2):

11 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1 1/min

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

dimension max. pièces fixes:

35 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

210 mm

hauteur pompe:

443 mm

profondeur d’immersion:

9.9 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

UNILIFT AP35B est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des effluents contenant des particules jusqu'à 35 mm. Elle peut être installée sur un accouplement automatique, ce qui permet notamment de faciliter l'entretien