POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP35B.50.08.1V 1x230V w.base 10m schuko - 96004575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 10.67 m³/h
hauteur d’élévation max. - 13 m
pression de travail max. - 5.44 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 21 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNILIFT AP35B et AP50B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700391489075
Réf. Sonepar
06879148907
Réf. Fournisseur
96004575
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
10.67 m³/h
hauteur d’élévation max.:
13 m
pression de travail max.:
5.44 bar
puissance électrique du moteur (P1):
21 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
73.24 A
puissance électrique du moteur (P2):
13 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1.25 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
dimension max. pièces fixes:
35 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
210 mm
hauteur pompe:
468 mm
profondeur d’immersion:
11.7 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non


