POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP50.50.11.A3 3x400V 10m CEE - 96023878

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • pression de travail max. - 3 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 32 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700390547660

Réf. Sonepar

06879054766

Réf. Fournisseur

96023878

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

pression de travail max.:

3 bar

puissance électrique du moteur (P1):

32 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

volume refoulé max.:

10 m³/h

courant nominal:

76.86 A

puissance électrique du moteur (P2):

13 kW

régime:

1.9 1/min

profondeur d’immersion:

15.7 m

antidéflagration:

Non

UNILIFT AP50 est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux usées grises contenant des particules jusqu'à 50 mm. Elle peut être utilisée comme unité portative ou installation fixe.