POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP50.50.11.A3V 10M 3X400V - 96010935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
pression de travail max. - 3 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 32 kW
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNILIFT AP35 & AP50
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700390901202
Réf. Sonepar
06879090120
Réf. Fournisseur
96010935
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
pression de travail max.:
3 bar
puissance électrique du moteur (P1):
32 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
241 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
longueur du câble:
76.86 m
courant nominal:
76.86 A
puissance électrique du moteur (P2):
13 kW
régime:
1.9 1/min
profondeur d’immersion:
15.4 m
antidéflagration:
Non


