POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP50.50.11 AV 10M 1X230V SCHU - 96010985


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 7 m³/h
hauteur d’élévation max. - 12 m
pression de travail max. - 8 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 30 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNILIFT AP35 & AP50
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700390901493
Réf. Sonepar
06879090149
Réf. Fournisseur
96010985
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
7 m³/h
hauteur d’élévation max.:
12 m
pression de travail max.:
8 bar
puissance électrique du moteur (P1):
30 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
50 kPa
volume refoulé max.:
10 m³/h
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
10 m
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
72.06 A
puissance électrique du moteur (P2):
12 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1.6 1/min
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
dimension max. pièces fixes:
50 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
241 mm
hauteur pompe:
436 mm
profondeur d’immersion:
16.3 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Oui