POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP50B.50.08.A1V 1x220V-230V W.base 5m sc - 96004592

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boitier moteur - acier inoxydable

  • pression de travail max. - 6.4 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 21 kW

  • qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5700391489754

Réf. Sonepar

06879148975

Réf. Fournisseur

96004592

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

acier inoxydable

pression de travail max.:

6.4 bar

puissance électrique du moteur (P1):

21 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

volume refoulé max.:

5 m³/h

courant nominal:

59.02 A

puissance électrique du moteur (P2):

11 kW

régime:

1.4 1/min

profondeur d’immersion:

11 m

antidéflagration:

Non

UNILIFT AP50B est une pompe immergée en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux usées contenant des particules jusqu'à 50 mm. Elle peut être installée sur un accouplement automatique, ce qui permet notamment de faciliter l'entretie