POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP50B.50.11.A1V 1x220V-230V W.base 5m sc - 96004604

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
pression de travail max. - 8.42 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 27 kW
qualité du matériau du boitier moteur - acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UNILIFT AP35B et AP50B
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5700391490217
Réf. Sonepar
06879000028
Réf. Fournisseur
96004604
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
pression de travail max.:
8.42 bar
puissance électrique du moteur (P1):
27 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
volume refoulé max.:
5 m³/h
courant nominal:
81.28 A
puissance électrique du moteur (P2):
14 kW
régime:
1.8 1/min
profondeur d’immersion:
11 m
antidéflagration:
Non



