POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - AP60.65.08.3.V - 99895443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h
hauteur d’élévation max. - 1450 m
puissance électrique du moteur (P1) - 0.8 kW
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 20 (GJL-200)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713835861436
Réf. Sonepar
06879586143
Réf. Fournisseur
99895443
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
10 m³/h
hauteur d’élévation max.:
1450 m
puissance électrique du moteur (P1):
0.8 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
volume refoulé max.:
2.6 m³/h
longueur du câble:
38 m
nombre de phases:
6.2
courant nominal:
1.1 A
diamètre raccordement côté refoulement:
260 mm



