POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CHAINE INOX 316 - 10ML CHARGE MAX 320KG - 98989672

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de levage
convient aux installations de surpression - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chaîne de levage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5712604782330
Réf. Sonepar
06879478233
Réf. Fournisseur
98989672
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de levage
convient aux installations de surpression:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Chaîne de levage Ce produit est uniquement conçu pour soulever et installer des pompes de relevage. Le produit se compose de : - Une chaîne de levage - Un manuel d'instructions - Une copie du certificat de charge maximale. Ce produit est certifié et l'équipement est conforme à la Directive EU Mach. 2006/42/EC. Les normes de sécurité ont été respectées:EN 818-1 + A1 EN 1677:2000. Technique: Certifications:CE Matériaux: Matériau:Acier inoxydable Matériaux:EN 1.4571 Matériau:AISI 316Ti Autres: Poids net:3.37 kg Poids brut:3.57 kg Volume d'expédition:0.014 m3 Longueur totale:10000 mm Épaisseur de la chaîne:4 mm Réglage largeur ouverture inférieure:16 mm N° VVS danois:391279840 Pays d'origine:DE Code douanier:73158200 Nombre de masterlink:10 Certificat de chargement Oui/Non:O Charge de travail maximale:320 kg Norme d’équipement:Directive EU Mach. 2006/42/EC Norme de sécurité en matière de levage:EN 818-1 + A1:2008 Norme de sécurité en matière d’élingue:EN 1677:2000


