POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM1-11 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N - 98694631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - horizontal
débit volumétrique (BEP) - 16 m³/h
puissance électrique du moteur (P2) - 2.5 kW
matériau corps de pompe - acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712600031876
Réf. Sonepar
06879003187
Réf. Fournisseur
98694631
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
horizontal
débit volumétrique (BEP):
16 m³/h
puissance électrique du moteur (P2):
2.5 kW
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
650.62 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
679.71 A
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
1.1 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
18.6 mm
hauteur pompe:
509.8 mm
moteur standard:
Non


