Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM25-1 A-R-A-E-AVBE C1-A-A-N - 92889751

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - horizontal

  • débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)

  • matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121103473

Réf. Sonepar

06879000022

Réf. Fournisseur

92889751

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

horizontal

débit volumétrique (BEP):

10 m³/h

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

volume refoulé max.:

1 m³/h

courant nominal:

158.66 A

régime:

1.7 1/min

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

antidéflagration:

Non

La CM est une pompe horizontale à aspiration axiale fiable, silencieuse et compacte. La conception modulaire de la pompe permet de réaliser facilement des solutions sur mesure. La CM est disponible en fonte et en acier inoxydable.