POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM3-8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N - 98694012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - horizontal
débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h
puissance électrique du moteur (P2) - 4.3 kW
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5712600021617
Réf. Sonepar
06879002161
Réf. Fournisseur
98694012
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
horizontal
débit volumétrique (BEP):
10 m³/h
puissance électrique du moteur (P2):
4.3 kW
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
matière du raccordement:
acier inoxydable
volume refoulé max.:
3 m³/h
nombre de phases:
548.47
courant nominal:
548.47 A
régime:
1.1 1/min
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
longueur d’encastrement:
16.4 mm
moteur standard:
Non