POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM5-10 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N - 99059803


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - horizontal 
- débit volumétrique (BEP) - 16 m³/h 
- puissance électrique du moteur (P2) - 6.3 kW 
- matériau corps de pompe - acier inoxydable 
- classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5712605983187
Réf. Sonepar
06879598318
Réf. Fournisseur
99059803
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
horizontal
débit volumétrique (BEP):
16 m³/h
puissance électrique du moteur (P2):
6.3 kW
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
767.17 kPa
volume refoulé max.:
3 m³/h
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
767.17 A
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2.2 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
27.6 mm
hauteur pompe:
580.8 mm
moteur standard:
Non


