POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM5-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N - 98694013

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CM5-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - horizontal

  • débit volumétrique (BEP) - 10 m³/h

  • puissance électrique du moteur (P2) - 6.3 kW

  • matériau corps de pompe - fonte

  • classe de qualité corps de pompe - fonte GG 20 (GJL-200)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712600021631

Réf. Sonepar

06879002163

Réf. Fournisseur

98694013

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

horizontal

débit volumétrique (BEP):

10 m³/h

puissance électrique du moteur (P2):

6.3 kW

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

378.56 kPa

volume refoulé max.:

3 m³/h

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

378.56 A

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

1.1 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

15.5 mm

hauteur pompe:

400 mm

moteur standard:

Non

La CM est une pompe horizontale à aspiration axiale fiable, silencieuse et compacte. La conception modulaire de la pompe permet de réaliser facilement des solutions sur mesure. La CM est disponible en fonte et en acier inoxydable.