POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE TWIN 3-62 1x230 50/60 Hz Schuko - 99219420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pompes - 2
hauteur d’élévation max. - 62 m
puissance électrique du moteur (P1) - 1210 kW
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5712608909276
Réf. Sonepar
06879890927
Réf. Fournisseur
99219420
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
2
hauteur d’élévation max.:
62 m
puissance électrique du moteur (P1):
1210 kW
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
2 kPa
volume refoulé max.:
11 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
longueur du câble:
1.21 m
nombre de phases:
1.1
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
3780 A
puissance électrique du moteur (P2):
1.1 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
3780 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
installation aspirante:
Non
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP55
longueur:
250 mm
hauteur:
485 mm
Les Atouts de l'article:
CMBE TWIN 3-62 I-U-C-C-D-A Le surpresseur Grundfos CMBE TWIN est un groupe compact de deux surpresseurs pour l'approvisionnement en eau dans les applications domestiques et collectives. Le régulateur de vitesse intégré permet au surpresseur CMBE de maintenir une pression constante dans le réseau. Un capteur de pression surveille les changements dans la consommation d'eau et signale au régulateur de modifier la vitesse du moteur. De cette façon, les performances sont ajustées en fonction de la demande, ce qui permet un fonctionnement en cascade des pompes. Le contrôle en cascade garantit que la performance du surpresseur CMBE est automatiquement adaptée à la consommation en mettant les pompes en marche ou à l'arrêt et en modifiant la vitesse des pompes en service. Le système fonctionne ainsi de manière aussi efficace que possible en termes d'énergie avec un nombre limité de pompes. Le surpresseur CMBE-TWIN est très facile à installer. Il est homologué UL. Le surpresseur CME se compose de 2 unités de surpression CMBE qui comprennent chacune - Vanne à 5 voies - Vase d'expansion - Manomètre - Capteur de pression Caractéristiques - Fonctionnement des pompes multiples en cascade - Alternance automatique entre les pompes - Régulation à pression constante - Remplissage de la tuyauterie - Conception compacte - Robuste, en acier inoxydable - Installation facile (Prêt-à-pomper) - Protection contre la marche à sec Applications - Immeubles d'appartements - Écoles - Petits hôtels - Immeubles de bureaux - Agriculture Protection thermique intégrée. Les groupes de surpression CME ne nécessitent aucune protection moteur externe. Le moteur MGE intègre une protection thermique contre les surcharges lentes et le blocage (IEC 34.11 : TP211). NB : Hauteur d'aspiration : Max. 1 m, y compris la perte de charge de la tuyauterie d'aspiration à une température de liquide de +20 °C. (non auto-amorçante) Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3780 mn-1 Débit nominal:4.2 m³/h Hmt nom.:45.2 m Garniture mécanique primaire:AVBE Certifications et marquages:CE,CCC,EAC Tolérance de courbe:ISO9906:2012 3B Pression de démarrage:Integrated Frequency converter Type de pompe principale:CME3-4 Code article de la pompe principale:98586111 Installation: t ambiante max.:55 °C Bride standard:FILETAGE WHITWORTH RP Asp. pompe:Rp 1 Refoulement pompe:Rp 1 Donnée électrique: Puissance nominale - P2:1.1 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 200-240 V Intensité maximum consommée:6.70-5.60 A Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F Type de fiche câble:SCHUKO Câble principal:1.5 m Réservoir: Volume réservoir:4 l Autres: Poids net:39.2 kg Poids brut:47.2 kg N° VVS danois:385186362 Pays d'origine:DE Code douanier:84137075