POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE TWIN 3-93 1x230 50/60 Hz Fuse Box - 99220845

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE TWIN 3-93 1x230 50/60 Hz Fuse Box

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pompes - 2

  • hauteur d’élévation max. - 93 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1720 kW

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • convient pour eau de pluie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608934230

Réf. Sonepar

06879893423

Réf. Fournisseur

99220845

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

2

hauteur d’élévation max.:

93 m

puissance électrique du moteur (P1):

1720 kW

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

classe de qualité matériau hélice:

autre

matériau accessoires:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2 kPa

volume refoulé max.:

11 m³/h

pression de travail max.:

10 bar

longueur du câble:

1.72 m

nombre de phases:

1.5

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

3868 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.5 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

3868 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Oui

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

raccord côté d’alimentation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP55

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP55

longueur:

250 mm

hauteur:

495 mm

CMBE TWIN est un groupe de surpression à haut rendement composé de deux surpresseurs Grundfos CMBE connectés en parallèle, adaptés à l'alimentation en eau potable et à la surpression dans les applications domestiques et commerciales.

Les Atouts de l'article:

CMBE TWIN 3-93 I-U-C-C-D-A Le surpresseur Grundfos CMBE TWIN est un groupe compact de deux surpresseurs pour l'approvisionnement en eau dans les applications domestiques et collectives. Le régulateur de vitesse intégré permet au surpresseur CMBE de maintenir une pression constante dans le réseau. Un capteur de pression surveille les changements dans la consommation d'eau et signale au régulateur de modifier la vitesse du moteur. De cette façon, les performances sont ajustées en fonction de la demande, ce qui permet un fonctionnement en cascade des pompes. Le contrôle en cascade garantit que la performance du surpresseur CMBE est automatiquement adaptée à la consommation en mettant les pompes en marche ou à l'arrêt et en modifiant la vitesse des pompes en service. Le système fonctionne ainsi de manière aussi efficace que possible en termes d'énergie avec un nombre limité de pompes. Le surpresseur CMBE-TWIN est très facile à installer. Il est homologué UL. Le surpresseur CME se compose de 2 unités de surpression CMBE qui comprennent chacune - Vanne à 5 voies - Vase d'expansion - Manomètre - Capteur de pression Caractéristiques - Fonctionnement des pompes multiples en cascade - Alternance automatique entre les pompes - Régulation à pression constante - Remplissage de la tuyauterie - Conception compacte - Robuste, en acier inoxydable - Installation facile (Prêt-à-pomper) - Protection contre la marche à sec Applications - Immeubles d'appartements - Écoles - Petits hôtels - Immeubles de bureaux - Agriculture Protection thermique intégrée. Les groupes de surpression CME ne nécessitent aucune protection moteur externe. Le moteur MGE intègre une protection thermique contre les surcharges lentes et le blocage (IEC 34.11 : TP211). NB : Hauteur d'aspiration : Max. 1 m, y compris la perte de charge de la tuyauterie d'aspiration à une température de liquide de +20 °C. (non auto-amorçante) Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3868 mn-1 Débit nominal:4.2 m³/h Hmt nom.:66.3 m Garniture mécanique primaire:AVBE Certifications et marquages:CE,CCC,EAC,MORO Tolérance de courbe:ISO9906:2012 3B Pression de démarrage:Integrated Frequency converter Type de pompe principale:CME3-6 Code article de la pompe principale:98880399 Installation: t ambiante max.:55 °C Bride standard:FILETAGE WHITWORTH RP Asp. pompe:Rp 1 Refoulement pompe:Rp 1 Donnée électrique: Puissance nominale - P2:1.5 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 200-240 V Intensité maximum consommée:18.2-15.2 A Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F Type de fiche câble:FUSE Câble principal:5 m Réservoir: Volume réservoir:4 l Autres: Poids net:44.9 kg Poids brut:52.9 kg Pays d'origine:DE Code douanier:84137075