POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE3-93 I-U-C-C-D-A 1x220-240V 50/60 Hz - 98374702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pompes - 1
hauteur d’élévation max. - 93 m
puissance électrique du moteur (P1) - 1720 kW
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711493909422
Réf. Sonepar
06879390942
Réf. Fournisseur
98374702
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
1
hauteur d’élévation max.:
93 m
puissance électrique du moteur (P1):
1720 kW
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1 kPa
volume refoulé max.:
4 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
longueur du câble:
1.72 m
nombre de phases:
1.5
fréquence:
50/60 Hz
puissance électrique du moteur (P2):
1.5 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
3868 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
installation aspirante:
Non
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP55
longueur:
403.8 mm
largeur:
217 mm
hauteur:
455 mm
Les Atouts de l'article:
CMBE 3-93 I-U-C-C-D-A Le surpresseur Grundfos CMBE est un système de suppression compact pour l'adduction d'eau dans les applications domestiques ou petits immeubles collectifs. Son capteur de pression et son variateur de vitesse intégrés permettent au surpresseur CMBE de conserver une pression constante dans l'installation et d'ajuster la vitesse du moteur en fonction des besoins. Le surpresseur CMBE est très facile à installer. Lorsque la tuyauterie a été raccordée, il suffit de le brancher et le système est opérationnel. Le surpresseur CMBE est composé des éléments suivants : • une pompe CME avec convertisseur de fréquence intégré, • vanne 5 voies, • un réservoir, • un manomètre. Caractéristiques : • Pression constante, régulatationn de vitesse intégrée ; • Compact ; • Solide, en acier inoxydable ; • Installation facile ; • Protection contre la marche à sec intégrée ; • Protection thermique intégrée. Les surpresseurs CMBE ne nécessitent aucune protection moteur externe. Le moteur MGE est équipé d'une protection thermique contre la surcharge et les blocages (CEI 34.11: TP 211). Note : Hauteur d'aspiration : 1 m maxi, y compris la perte de charge de la conduite d'aspiration pour une température de liquide de +20 °C. Surpresseur non auto-amorçant. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3868 mn-1 Débit nominal:4.2 m³/h Hmt nom.:66.3 m Garniture mécanique primaire:AVBE Certifications et marquages:CE,EAC Tolérance de courbe:ISO9906:2012 3B Clapet anti-retour:OUI Pression de démarrage:Integrated Frequency converter Matériaux: Corps de pompe:Acier inoxydable Corps de pompe:DIN W.-Nr. 1.4301 Corps de pompe:AISI 304 Roue mobile:Acier inoxydable Roue mobile:DIN W.-Nr. 1.4301 Roue mobile:AISI 304 Elastomère:EPDM Installation: t ambiante max.:55 °C Bride standard:FILETAGE WHITWORTH RP Asp. pompe:Rp 1 Refoulement pompe:Rp 1 Donnée électrique: Puissance nominale - P2:1.5 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 200-240 V Intensité maximum consommée:9.10-7.60 A Vitesse nominale:360-4000 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F Type de fiche câble:SCHUKO Câble principal:1.5 m Réservoir: Volume réservoir:2 l Autres: Poids net:19.2 kg Poids brut:29.3 kg N° VVS danois:385185393 Pays d'origine:HU Code douanier:84137075


