POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CMBE3-93 I-U-C-D-D-A 1x200-240V 50/60 Hz - 98374694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur d’élévation max. - 93 m
adapté à l'eau d'usage - Oui
convient pour eau de pluie - Oui
convient pour arrosage/irrigation - Oui
matériau corps de pompe - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711493909347
Réf. Sonepar
06879390934
Réf. Fournisseur
98374694
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
hauteur d’élévation max.:
93 m
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
autre
matériau accessoires:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1 kPa
volume refoulé max.:
4 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
longueur du câble:
1.72 m
nombre de phases:
1.5
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)



