POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CME1-2 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N - 98394748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - horizontal
débit volumétrique (BEP) - 16 m³/h
puissance électrique du moteur (P2) - 0.55 kW
matériau corps de pompe - acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable 316 (1.4401)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5711494277452
Réf. Sonepar
06879427745
Réf. Fournisseur
98394748
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
horizontal
débit volumétrique (BEP):
16 m³/h
puissance électrique du moteur (P2):
0.55 kW
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
119.72 kPa
volume refoulé max.:
1 m³/h
fréquence:
60 Hz
courant nominal:
122.63 A
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
0.55 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Oui
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Oui
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
14.3 mm
hauteur pompe:
328 mm
moteur standard:
Non
Les Atouts de l'article:
CME 1-2 A-R-G-E-AQQE U-A-D-N Pompe centrifuge multicellulaire à aspiration axiale, compacte, fiable, horizontale, avec orifice d'aspiration axial et orifice de refoulement radial. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier fin inoxydable. La garniture mécanique est un joint torique non équilibré spécialement conçu. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par les filetages Whitworth, Rp (ISO 7/1). La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent, 1-phasé. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. Commandes: Frequency converter:Intégré Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-20 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3480 mn-1 Débit nominal:2.04 m³/h Hmt nom.:18.01 m Code de la garniture mécanique:AQQE Certifications:CE,EAC,CURUS,UKCA Certifications pour l’eau potable:WRAS,ACS,UBA Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe:Acier inox. Corps de pompe:EN 1.4401 Corps de pompe:AISI 316 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4401 Roue:AISI 316 Installation: Plage température ambiante:-20 .. 55 °C Pression maximale de service:16 bar Pression maximum à la température indiquée:16 bar / 90 °C Pression maximum à la température indiquée:10 bar / 120 °C Type raccordement:Rp Diamètre du raccord d'aspiration:1 inch Diamètre du raccord de refoulement:1 inch Position refoul.:12 Donnée électrique: Norme moteur:IEC Hauteur d'axe:71A Puissance nominale - P2:0.55 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Compatible 50/60 Hz:O Tension nominale:1 x 200-240 V Intensité nominale:3.45-2.90 A Vitesse nominale:360-3456 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d’isolation (CEI 85):F Autres: Position de la boîte à bornes:12 Indice d’efficacité minimale, MEI ≥:0.68 Poids net:14.3 kg Poids brut:17.8 kg N° LVI finlandais:4925832 Pays d'origine:HU Code douanier:84137075


