POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - COMFORT 15-14 BX TA - 97916749

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - COMFORT 15-14 BX TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 0.33 m³/h

  • moteur à régulation du régime - sans

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau corps de pompe - laiton

  • classe de qualité corps de pompe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626363742

Réf. Sonepar

06879636374

Réf. Fournisseur

97916749

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

0.33 m³/h

moteur à régulation du régime:

sans

indice de protection (IP):

IP44

matériau corps de pompe:

laiton

classe de qualité corps de pompe:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

7.65 kPa

pompe double:

Non

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

0.07 A

puissance électrique du moteur (P1):

0.007 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

circuit de pompe:

température

régime:

2900 1/min

longueur d’encastrement:

140 mm

COMFORT AUTOADAPT est un circulateur d'eau chaude à haut rendement énergétique conçu pour les maisons individuelles. Doté de deux capteurs de températures interne et externe, il adapte automatiquement son fonctionnement aux besoins en eau c