POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CONLIFT1 - 97936156

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CONLIFT1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec flotteur interne

  • hauteur d’élévation max. - 0.65 m

  • volume du conteneur - 75 l

  • volume refoulé max. - 588 l/h

  • hauteur d’aspiration max. - 258.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626733828

Réf. Sonepar

06879673382

Réf. Fournisseur

97936156

Réf. Commerciale

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

avec flotteur interne

hauteur d’élévation max.:

0.65 m

volume du conteneur:

75 l

volume refoulé max.:

588 l/h

hauteur d’aspiration max.:

258.5 m

matériau corps de pompe:

plastique

classe de qualité corps de pompe:

polypropylène (PP)

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1 m

courant nominal:

2.7 A

puissance électrique du moteur (P1):

75 W

tuyau d’évacuation compris:

Oui

largeur:

1.7 mm

hauteur:

5.7 mm

profondeur:

2.65 mm

granulés compris:

Non

alarme sonore:

Non

indice de protection (IP):

IP24

Les unités CONLIFT1 sont des pompes d'évacuation des condensats pour le pompage des condensats collectés en dessous du niveau des égouts ou qui ne peuvent pas s'écouler vers le système d'assainissement des bâtiments ou être évacués par une